Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + ADAPT DALI - BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 5500 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673124328
Réf. Sonepar
00553312432
Réf. Fournisseur
5124641
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
5500 lm
ZELDA IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + ADAPT DALI - BLANC