Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPT BLANC - 5682941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673038175
Réf. Sonepar
00553003729
Réf. Fournisseur
5682941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


