Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR - 5684152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673140960
Réf. Sonepar
00553314096
Réf. Fournisseur
5684152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


