Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT DALI NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1899 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673135379
Réf. Sonepar
00553313537
Réf. Fournisseur
5362042
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1899 lm
ZELDA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT DALI NOIR