Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2511 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673135140
Réf. Sonepar
00553313514
Réf. Fournisseur
5362735
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2511 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ZELDA S IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS