Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT DALI GRIS - 5364335

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673136512

Réf. Sonepar

00553313651

Réf. Fournisseur

5364335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5364335

De la gamme de produit : Projecteurs leds