Cubispot - ZELDA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 4626 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673133313
Réf. Sonepar
00553313331
Réf. Fournisseur
5354335
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
4626 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ZELDA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT GRIS