Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1899 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673133887
Réf. Sonepar
00553313388
Réf. Fournisseur
5372145
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1899 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ZELDA S IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI GRIS