Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI NOIR - 5374432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673134327
Réf. Sonepar
00553313432
Réf. Fournisseur
5374432
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI NOIR