Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 57° + PATERE GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 5315 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673139568
Réf. Sonepar
00553313956
Réf. Fournisseur
5344555
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
5315 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ZELDA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 57° + PATERE GRIS