Daikin - Accessoire raccord de dérivation type Refnet pour VRV - KHRQ23M29H


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 210 mm
largeur - 240 mm
profondeur - 790 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848876020
Réf. Sonepar
00121000910
Réf. Fournisseur
KHRQ23M29H
Réf. Commerciale
Daikin
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
hauteur:
210 mm
largeur:
240 mm
profondeur:
790 mm
Accessoire pour installation d'un système VRV récupération d'énergie : Accessoire Collecteur 3 tubes
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur VRV refnet header 3 tubes
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur VRV refnet header 3 tubes
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur VRV refnet header 3 tubes
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur VRV refnet header 3 tubes