Daikin - Boîtier aveugle I Tab Controller
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 136 mm
largeur - 384 mm
profondeur - 92 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848408481
Réf. Sonepar
00121003669
Réf. Fournisseur
DCC601A51
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur
136 mm
largeur
384 mm
profondeur
92 mm
Boîtier aveugle I Tab Controller
Les Atouts de l'article:
Boîtier aveugle I Tab Controller
Les Atouts de la gamme:
Boîtier aveugle I Tab Controller