Daikin - Cassette extra-plate 2,5 kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848722853
Réf. Sonepar
00121004082
Réf. Fournisseur
FFA25A9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
hauteur
280 mm
largeur
600 mm
profondeur
685 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
25...31 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
25...31 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.52 mm
poids
16 kg
Cassette extra-plate 2,5 kW - excellence technique avec une finition argent ou argent et blanc
Les Atouts de l'article:
Unité cassette idéale pour les faux plafonds à dalles 600, pas de débordement sur les dalles environnentes
Les Atouts de la gamme:
Unité cassette idéale pour les faux plafonds à dalles 600, pas de débordement sur les dalles environnentes