Daikin - Console unifiée non carrossée - 3,5 kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - sol
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848722952
Réf. Sonepar
00121004087
Réf. Fournisseur
FNA35A9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
sol
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50/60 Hz
hauteur
270 mm
largeur
890 mm
profondeur
960 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
28...33 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
28...33 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.52 mm
poids
23 kg
Console unifiée non carrossée - 3,5 kW - profondeur d'encastrement : 20 cm et hauteur réduite de l'unité : 620 mm
Les Atouts de l'article:
Unité console non carrossée, installation encastrée discrète
Les Atouts de la gamme:
Unité console non carrossée, installation encastrée discrète