Daikin - Console unifiée non carrossée - 5 kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - sol
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848722969
Réf. Sonepar
00121004088
Réf. Fournisseur
FNA50A9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
sol
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50/60 Hz
hauteur
270 mm
largeur
1330 mm
profondeur
890 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
30...36 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
30...36 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
poids
30 kg
Console unifiée non carrossée - 5 kW - profondeur d'encastrement : 20 cm et hauteur réduite de l'unité : 620 mm
Les Atouts de l'article:
Unité console non carrossée, installation encastrée discrète
Les Atouts de la gamme:
Unité console non carrossée, installation encastrée discrète