Daikin - Filtre à air F7 pour unité de ventilation type VAM - EKAFVJ50F7

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Filtre à air F7 pour unité de ventilation type VAM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 280 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848647248

Réf. Sonepar

00121864724

Réf. Fournisseur

EKAFVJ50F7

Marque

Daikin

hauteur:

60 mm

largeur:

280 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

400 mm