Daikin - Unité intérieure gainée standard à pression statique intermédiaire - FBA140A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - autre
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
largeur - 1400 mm
hauteur - 245 mm
profondeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLAFONNIER STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848554485
Réf. Sonepar
00121855448
Réf. Fournisseur
FBA140A
Réf. Commerciale
Daikin
type de réfrigérant:
autre
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
1400 mm
hauteur:
245 mm
profondeur:
800 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
1410...2040 m³/h
débit d'air refroidissement:
1410...2040 m³/h
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
poids:
46 kg
pression disponible:
50 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
Les Atouts de l'article:
Encastrement discret dans le plafond Encombrement réduit : 245 mm de hauteurPression statique disponible de 30 à 150 PaSimplification de la mise en service
Les Atouts de la gamme:
Unité gainée avec pression statique disponible (jusqu'à 150 Pa), autorise des réseaux complexes de gaines, compatible avec Multizone