fin de vie

Daikin - Goupe extérieur Sky Air Mini Alpha - 3,5 kW - monophasé - R32 - RZAG35A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 734 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848698462

Réf. Sonepar

00121869846

Réf. Fournisseur

RZAG35A

Marque

Daikin

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

734 mm

largeur:

870 mm

profondeur:

373 mm

longueur maximale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

poids:

52 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.55 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

Goupe extérieur Sky Air Alpha - 3,5 kW - monophasé - R32 - application split seulement - climatisation réversible - PAC Air /Air - DC Inverter

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure Alpha fonctionnant au R32, compacité, performance

Les Atouts de la gamme:

Unité extérieure Alpha fonctionnant au R32, compacité, performance