Daikin - Grille de soufflage (type plafond) pour multizoning Airzone - RLQV040015BKX

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Grille de soufflage (type plafond) pour multizoning Airzone

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848805181

Réf. Sonepar

00121004248

Réf. Fournisseur

RLQV040015BKX

Réf. Commerciale

Daikin

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

50 mm

largeur:

190 mm

profondeur:

450 mm

Grille de soufflage (type plafond) utilisée en combinaison avec le système de multizoning Airzone

Les Atouts de l'article:

Grille de soufflage (type plafond)

Les Atouts de la gamme:

Grille de soufflage (type plafond)