Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Daikin - Groupe extérieur 5 kW R32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848064113

Réf. Sonepar

00121806411

Réf. Fournisseur

RXJ50A

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

hauteur

820 mm

largeur

480 mm

profondeur

1050 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

48...48 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

49...49 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

longueur maximale de conduit

30 m

différence de hauteur maximale

20 m

quantité de remplissage de réfrigérant

1.1 kg

poids

49 kg

Groupe extérieur 5 kW R32 - Plage de fonctionnement jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement