Daikin - Groupe extérieur Comfora 5 kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.7...6 kW
tension de raccordement - 220 V
fréquence - 50 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4573535189046
Réf. Sonepar
00121518904
Réf. Fournisseur
RXP50N
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1.7...6 kW
tension de raccordement
220 V
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
1.7...7.7 kW
hauteur
734 mm
largeur
954 mm
profondeur
401 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
47...47 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
49...49 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.4 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
longueur maximale de conduit
30 m
différence de hauteur maximale
20 m
quantité de remplissage de réfrigérant
0.9 kg
poids
46 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Groupe extérieur Comfora 5 kW - R32