Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Daikin - Groupe exterieur Monosplit Comfora 3,5 kW – R-32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848720699

Réf. Sonepar

00121872069

Réf. Fournisseur

RXP35M

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

hauteur

630 mm

largeur

400 mm

profondeur

780 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

48...48 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

48...48 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.4 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

longueur maximale de conduit

15 m

différence de hauteur maximale

12 m

quantité de remplissage de réfrigérant

0.7 kg

poids

28 kg

Groupe extérieur Monosplit Comfora Bluevolution 3,5 kW – R-32 - traitement anticorrosion - climatisation réversible - PAC Air /Air - compresseur Swing - DC Inverter

Les Atouts de l'article:

Application MonosplitRéduction de 68% l'impact environnemental par rapport au R-410ACompresseur SwingTraitement anticorrosion

Les Atouts de la gamme:

Application MonosplitRéduction de 68% l'impact environnemental par rapport au R-410ACompresseur SwingTraitement anticorrosion