fin de vie
Daikin - Groupe exterieur Monosplit Design 2 kW - R32

Daikin - Groupe exterieur Monosplit Design 2 kW - R32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - autre

  • puissance frigorifique - 2.3...2.3 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.5...2.5 kW

  • classe énergétique refroidissement - A+++

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848494576

Réf. Sonepar

00121849457

Réf. Fournisseur

RXJ20M

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

autre

puissance frigorifique

2.3...2.3 kW

puissance calorifique (nominale)

2.5...2.5 kW

classe énergétique refroidissement

A+++

classe énergétique chauffage

A++

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

92 kWh

longueur maximale de conduit

20 m

différence de hauteur maximale

15 m

Groupe extérieur Monosplit Emura Bluevolution 2 kW - R32 - traitement anticorrosion -climatisation réversible - PAC Air -Air - compresseur Swing - DC Inverter