Daikin - Kit de montage multi sur toiture - accessoire chauffage - 162085


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 210 mm
largeur - 220 mm
profondeur - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848538522
Réf. Sonepar
00121162085
Réf. Fournisseur
162085
Réf. Commerciale
Daikin
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
hauteur:
210 mm
largeur:
220 mm
profondeur:
350 mm