Daikin - Option kit de nettoyage automatique du filtre pour les unités FXDQ32 - FDXM35 - BAE20A62


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 210 mm
largeur - 830 mm
profondeur - 188 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848603664
Réf. Sonepar
00121003837
Réf. Fournisseur
BAE20A62
Réf. Commerciale
Daikin
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
hauteur:
210 mm
largeur:
830 mm
profondeur:
188 mm
Filtre auto-nettoyant pour plafonds encastrésEfficacité et confort supérieurCoûts de maintenance réduits Système fiableAmélioration del la qualité de l'air intérieur
Les Atouts de l'article:
Filtre auto-nettoyant pour plafonds encastrésEfficacité et confort supérieurCoûts de maintenance réduits Système fiableAmélioration del la qualité de l'air intérieur
Les Atouts de la gamme:
Filtre auto-nettoyant pour plafonds encastrésEfficacité et confort supérieurCoûts de maintenance réduits Système fiableAmélioration del la qualité de l'air intérieur
Les Atouts de l'article:
Filtre auto-nettoyant pour plafonds encastrésEfficacité et confort supérieurCoûts de maintenance réduits Système fiableAmélioration del la qualité de l'air intérieur
Les Atouts de la gamme:
Filtre auto-nettoyant pour plafonds encastrésEfficacité et confort supérieurCoûts de maintenance réduits Système fiableAmélioration del la qualité de l'air intérieur