Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Daikin - Multizoning standard réversible S 3x200

Daikin - Multizoning standard réversible S 3x200

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 930 mm

  • largeur - 300 mm

  • profondeur - 454 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848623129

Réf. Sonepar

00121003759

Réf. Fournisseur

AZEZ6DAIST07S3

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur

930 mm

largeur

300 mm

profondeur

454 mm

Multizoning standard réversible S 3x200 - compatibilité gainable FBA

Les Atouts de l'article:

- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)

Les Atouts de la gamme:

- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)