Daikin - Mural Comfora 2,5 kW - R32 - FTXP25N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 0.02...0.02 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.023...0.023 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMFORA BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848815388
Réf. Sonepar
00121881538
Réf. Fournisseur
FTXP25N
Marque
Daikin
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
0.02...0.02 kW
puissance calorifique (nominale):
0.023...0.023 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
largeur:
770 mm
hauteur:
286 mm
profondeur:
225 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
21...40 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
19...40 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
8.5 kg
tension de raccordement:
220 V
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui
Les Atouts de l'article:
Label élevé en termes de performances saisonnières pour des économies d’énergie tout au long de l’année.Confort optimisé grâce au mode de soufflage 3D et au filtre anti-allergène.Pilotage à distance inclus de sérieSolution la plus économique pour des combinaisons multisplits.
Les Atouts de la gamme:
La solution permettant d’assurer des économies et un confort agréable tout au long de l’année


