fin de vie

Daikin - Mural Comfora 3,5 kW - R32 - FTXP35N

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Mural Comfora 3,5 kW - R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 0.032...0.032 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.032...0.032 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848815395

Réf. Sonepar

00121881539

Réf. Fournisseur

FTXP35N

Marque

Daikin

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

0.032...0.032 kW

puissance calorifique (nominale):

0.032...0.032 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

largeur:

770 mm

hauteur:

286 mm

profondeur:

225 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6 mm

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

21...40 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

20...43 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

9 kg

tension de raccordement:

220 V

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Oui

Mural Comfora 3,5 kW - R32

Les Atouts de l'article:

Label élevé en termes de performances saisonnières pour des économies d’énergie tout au long de l’année.Confort optimisé grâce au mode de soufflage 3D et au filtre anti-allergène.Pilotage à distance inclus de sérieSolution la plus économique pour des combinaisons multisplits.

Les Atouts de la gamme:

La solution permettant d’assurer des économies et un confort agréable tout au long de l’année