Daikin - Mural Comfora 6 kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.032...0.032 kW
tension de raccordement - 220 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4573535238102
Réf. Sonepar
00121523810
Réf. Fournisseur
FTXP60N
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0.032...0.032 kW
tension de raccordement
220 V
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
0.035...0.035 kW
hauteur
295 mm
largeur
990 mm
profondeur
263 mm
couleur
blanc
nombre de niveaux de soufflerie
5
niveau de pression acoustique refroidissement
30...45 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
32...44 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.4 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
avec filtre anti-odeurs
Oui
avec télécommande
Oui
avec télécommande sans fil
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
poids
13.5 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Mural Comfora 6 kW - R32
Les Atouts de l'article:
Label élevé en termes de performances saisonnières pour des économies d’énergie tout au long de l’année.Confort optimisé grâce au mode de soufflage 3D et au filtre anti-allergène.Pilotage à distance inclus de série
Les Atouts de la gamme:
La solution permettant d’assurer des économies et un confort agréable tout au long de l’année