Daikin - Mural Emura blanc 3,5 kW R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.033...0.033 kW
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848495177
Réf. Sonepar
00121849517
Réf. Fournisseur
FTXJ35MW
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0.033...0.033 kW
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
0.042...0.042 kW
hauteur
280 mm
largeur
1100 mm
profondeur
390 mm
couleur
blanc
niveau de pression acoustique refroidissement
20...45 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
20...45 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
poids
12 kg
Mural Emura Bluevolution blanc 3,5 kW R32 - unité design
Les Atouts de l'article:
Design innovantCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieFiltre anti-allergèneDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 19 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Design innovantCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieFiltre anti-allergèneDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 19 dB(A)