Daikin - Mural Perfera 2,5 kW R32 - FTXM25R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 0.025...0.025 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.022...0.022 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERFERA BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848871360
Réf. Sonepar
00121887136
Réf. Fournisseur
FTXM25R
Marque
Daikin
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
0.025...0.025 kW
puissance calorifique (nominale):
0.022...0.022 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre évacuation des condensats:
18 mm
largeur:
778 mm
hauteur:
295 mm
profondeur:
272 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
20...39 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
19...41 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
10 kg
tension de raccordement:
230 V
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui


