fin de vie

Daikin - Mural Sensira 3,5 kW R32 - FTXF35D

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Mural Sensira 3,5 kW R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • fréquence - 50 Hz

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4573535173427

Réf. Sonepar

00121517342

Réf. Fournisseur

FTXF35D

Marque

Daikin

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

hauteur:

310 mm

largeur:

360 mm

profondeur:

830 mm

couleur:

blanc

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

poids:

8.5 kg

Mural Sensira 3,5 kW R32 (uniquement monosplit)