Daikin - Mural Sensira 5 kW R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
fréquence - 50 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4573535160304
Réf. Sonepar
00121516030
Réf. Fournisseur
FTXF50D
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
hauteur
370 mm
largeur
390 mm
profondeur
1080 mm
couleur
blanc
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
poids
13.5 kg
Mural Sensira 5 kW R32 (uniquement monosplit)