Daikin - Mural Sensira 7,1 kW R32 - FTXF71D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 0.032...0.032 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.035...0.035 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENSIRA BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535160328
Réf. Sonepar
00121516032
Réf. Fournisseur
FTXF71D
Marque
Daikin
puissance frigorifique:
0.032...0.032 kW
puissance calorifique (nominale):
0.035...0.035 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre évacuation des condensats:
18 mm
largeur:
990 mm
hauteur:
295 mm
profondeur:
263 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
33...45 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
34...46 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
13.5 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gamme Murale Sensira FTXF-E/DLa gamme murale Sensira est idéale pour équiper une seule pièce et assurer les besoins standards en chauffage et rafraîchissement.Motivations du choix de la gamme :- Label élevé en termes de performances saisonnières (en rafraîchissement) pour des consommations énergétiques réduites en période estivale.- Solution la plus économique parmi le portfolio de pompes à chaleur air/air dédiées au résidentiel.
Les Atouts de la gamme:
Label élevé en termes de performances saisonnières (en rafraîchissement) pour des consommations énergétiques réduites en période estivale.Solution la plus économique parmi le portfolio de pompes à chaleur air/air dédiées au résidentiel.



