Daikin - Mural Stylish noir 1,5 kW R32 - CTXA15BB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
couleur - noir
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
diamètre évacuation des condensats - 18 mm
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
STYLISH BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848855193
Réf. Sonepar
00121885519
Réf. Fournisseur
CTXA15BB
Marque
Daikin
type de réfrigérant:
R32
couleur:
noir
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre évacuation des condensats:
18 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
880 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
poids:
11.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application MultisplitUnité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mmCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieTechnologie Flash StreamerCapteur thermique intelligentDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 21 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Unité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mmCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieTechnologie Flash StreamerCapteur thermique intelligentDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 21 dB(A)




