fin de vie

Daikin - Mural Stylish noir 3,5 kW R32 - FTXA35BB

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - noir

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • diamètre évacuation des condensats - 18 mm

  • largeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848855223

Réf. Sonepar

00121885522

Réf. Fournisseur

FTXA35BB

Marque

Daikin

type de réfrigérant:

R32

couleur:

noir

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

diamètre évacuation des condensats:

18 mm

largeur:

400 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

880 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

poids:

11.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

Mural Stylish Bluevolution noir 3,5 kW R32 - unité design ultra compacte : 295 x 798 x 189 mm

Les Atouts de l'article:

Unité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mmCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieTechnologie Flash StreamerCapteur thermique intelligentDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 21 dB(A)

Les Atouts de la gamme:

Unité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mmCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieTechnologie Flash StreamerCapteur thermique intelligentDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 21 dB(A)