Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Daikin - Mural Stylish noir imitation bois 1,5 kW R32

Daikin - Mural Stylish noir imitation bois 1,5 kW R32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848815074

Réf. Sonepar

00121881507

Réf. Fournisseur

CTXA15BT

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

hauteur

300 mm

largeur

400 mm

profondeur

870 mm

couleur

noir

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

poids

11.5 kg

Mural Stylish Bluevolution noir imitation bois 1,5 kW R32 - application en multisplit uniquement - unité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mm

Les Atouts de l'article:

Application MultisplitUnité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mmCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieTechnologie Flash StreamerCapteur thermique intelligentDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 21 dB(A)

Les Atouts de la gamme:

Unité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mmCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieTechnologie Flash StreamerCapteur thermique intelligentDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 21 dB(A)