Daikin - Purificateur d'air MC55W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - épurateur d´air
puissance - 15 W
adapté à une superficie jusqu'à - 82 m²
couleur - blanc
hauteur - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848856824
Réf. Sonepar
00121885682
Réf. Fournisseur
MC55W
Réf. Commerciale
Daikin
modèle
épurateur d´air
puissance
15 W
adapté à une superficie jusqu'à
82 m²
couleur
blanc
hauteur
500 mm
largeur
270 mm
profondeur
270 mm
poids
6800 kg
Purificateur d'air MC55W
Les Atouts de l'article:
Air purifié grâce à la double action du ioniseur plasma et de la technologie Flash Streamer