Daikin - Purificateur et humidificateur d'air - 96m² / 18 dB(a)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - épurateur d´air/humidificateur
puissance - 16 W
adapté à une superficie jusqu'à - 96 m²
couleur - blanc
volume de la citerne - 3600 l
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4573535107255
Réf. Sonepar
00121510725
Réf. Fournisseur
MCK70YV
Réf. Commerciale
Daikin
modèle
épurateur d´air/humidificateur
puissance
16 W
adapté à une superficie jusqu'à
96 m²
couleur
blanc
volume de la citerne
3600 l
hauteur
600 mm
largeur
395 mm
profondeur
287 mm
poids
12500 kg
Purificateur et humidificateur d'air - Traitement d'air jusqu'à 96m² - Pression acoustique 18 dB(a) - double technologie streamer - Approche Catch & Clean / Filtre HEPA