Daikin - Télécommande infrarouge pour façade noire type Round Flow Design - BRC7FB532FB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 157 mm
largeur - 62 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848795093
Réf. Sonepar
00121004259
Réf. Fournisseur
BRC7FB532FB
Marque
Daikin
hauteur:
157 mm
largeur:
62 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
17.5 mm
Accessoire télécommande infrarouge réversible pour unité intérieure de type cassette RoundFlow noire design
Les Atouts de l'article:
Télécommande Round Flow design noire
Les Atouts de la gamme:
Télécommande Round Flow design noire
Les Atouts de l'article:
Télécommande Round Flow design noire
Les Atouts de la gamme:
Télécommande Round Flow design noire