Daikin - U.E. Monosplit 2,5 kW R32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4573535108597

Réf. Sonepar

00121510859

Réf. Fournisseur

RXM25R9

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

hauteur

610 mm

largeur

400 mm

profondeur

930 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

46...46 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

47...47 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

longueur maximale de conduit

20 m

différence de hauteur maximale

15 m

quantité de remplissage de réfrigérant

0.76 kg

poids

32 kg

Groupe extérieur Monosplit Perfera 2,5 kW ? R-32 ? traitement anti-corrosion ? climatisation réversible  - PAC Air/Air ? fonction niveau sonore réduit