Daikin - UE Monosplit 2,5 kW R32 - Gamme Sensira - RXF25D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4548848064175
Réf. Sonepar
00121806417
Réf. Fournisseur
RXF25D
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
hauteur:
630 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
770 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
12 m
quantité de remplissage de réfrigérant:
0.45 kg
poids:
24 kg