Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Daikin - UE Monosplit 3,5 kW R32 - Gamme Sensira

Daikin - UE Monosplit 3,5 kW R32 - Gamme Sensira

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848064182

Réf. Sonepar

00121806418

Réf. Fournisseur

RXF35D

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

hauteur

630 mm

largeur

400 mm

profondeur

780 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

longueur maximale de conduit

20 m

différence de hauteur maximale

12 m

quantité de remplissage de réfrigérant

0.55 kg

poids

24 kg

UE Monosplit 3,5 kW R32 - Gamme Sensira