Daikin - UE Monosplit 6 kW R32 - Gamme Sensira
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4573535160342
Réf. Sonepar
00121516034
Réf. Fournisseur
RXF60D
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
hauteur
820 mm
largeur
480 mm
profondeur
1050 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
longueur maximale de conduit
30 m
différence de hauteur maximale
20 m
quantité de remplissage de réfrigérant
1.15 kg
poids
50 kg
UE Monosplit 6 kW R32 - Gamme Sensira