Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Daikin - Unité Extérieure Multi 4 sorties 6,8 kW R32

Daikin - Unité Extérieure Multi 4 sorties 6,8 kW R32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • tension de raccordement - 220 V

  • nombre de phases - 1

  • fréquence - 50 Hz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4573535237587

Réf. Sonepar

00121523758

Réf. Fournisseur

4MXM68A9

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

tension de raccordement

220 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

hauteur

734 mm

largeur

974 mm

profondeur

408 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

48...48 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

49...49 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

poids

63 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Unité Extérieure Multisplit 4 sorties 6,8 kW R32 - Jusqu'à A++/A+

Les Atouts de l'article:

Fluide R32 Performances énergétiques jusqu'à A++/A+ Blocage chaud seul possible Éligible CEE résidentiel (BAR-TH-129) et tertiaire (BAT-TH-158)

Les Atouts de la gamme:

Gamme multisplit R32 avec performances énergétiques jusqu'à A+++/A++. Design discret.