Danfoss - AB-QM DN 125 à brides PN16 vanne de régulation indépendante de la pression plage - 003Z0705

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 125

  • raccordements - à bride

  • modèle - membrane

  • débit - 36...90 m³/h

  • différence de pression max. - 60 kPa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420085883

Réf. Sonepar

00068008588

Réf. Fournisseur

003Z0705

Réf. Commerciale

Danfoss

diamètre nominal:

DN 125

raccordements:

à bride

modèle:

membrane

débit:

36...90 m³/h

différence de pression max.:

60 kPa

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur du tube:

139.7 mm

article de régulation de pression:

16

pré-réglage débit:

avec amortisseur de choc

différence minimale de pression:

30 kPa

raccord élément de commande:

autre

caractéristique de soupape:

linéaire

longueur de course:

25 mm

avec robinet de mesure:

Oui

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

400 mm

longueur de travail:

400 mm

hauteur:

790 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

AB-QM DN 125 à brides PN16 vanne de régulation indépendante de la pression plage 36 à 90 m3/h avec prises diagnostic Autorité 100% à tous les réglages Jusqu'à 600kPa de deltaP