Danfoss - AB-QM DN 250 à brides PN16 vanne de régulation indépendante de la pression plage - 003Z0708


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 250
raccordements - à bride
modèle - membrane
débit - 112...280 m³/h
différence de pression max. - 65 kPa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5710104012919
Réf. Sonepar
00068401291
Réf. Fournisseur
003Z0708
Réf. Commerciale
Danfoss
diamètre nominal:
DN 250
raccordements:
à bride
modèle:
membrane
débit:
112...280 m³/h
différence de pression max.:
65 kPa
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur du tube:
273 mm
article de régulation de pression:
16
pré-réglage débit:
avec amortisseur de choc
différence minimale de pression:
30 kPa
raccord élément de commande:
autre
caractéristique de soupape:
linéaire
longueur de course:
27 mm
avec robinet de mesure:
Oui
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
730 mm
longueur de travail:
730 mm
hauteur:
963 mm
matériau du boîtier/corps:
fonte