Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Danfoss - AMV 23 moteur 230V 15s/mm 10mm 450N - 082G3009

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - trois points

  • longueur de course - 5 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421510575

Réf. Sonepar

00068151057

Réf. Fournisseur

082G3009

Réf. Commerciale

Danfoss

signal de commande:

trois points

longueur de course:

5 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

230 V CA

transmission:

magnétique

avec retour à la tension zéro:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

0 s

course à réglage automatique:

Oui

Degré de protection (NEMA):

2

température ambiante:

55...55 °C

hauteur:

126 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

166 mm

antidéflagration:

Non

Danfoss-AMV 23 moteur 230V 15s/mm 10mm 450N