Danfoss - ASV-PV DN 50 60-100 kPa - 003Z0641


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
différence maximale de pression à 20 °C - 400 kPa
matériau du boîtier/corps - fonte
qualité du matériau - autre
type raccordement 1 - filetage mâle, métrique
type raccordement 2 - filetage mâle, métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702421558430
Réf. Sonepar
00068155843
Réf. Fournisseur
003Z0641
Réf. Commerciale
Danfoss
différence maximale de pression à 20 °C:
400 kPa
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
autre
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
article de régulation de pression:
16
pression nominale de bride:
16
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
autre
température moyenne (permanente):
120...120 °C
avec limiteur de débit:
Non
valeur KVS:
20
hauteur:
157 mm
avec isolation:
Non