Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - AVPA régulateur de pression différentielle DN50 PN25 à bridess "Kvs 25,0 m3/h - - 003H6610

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - AVPA régulateur de pression différentielle DN50 PN25 à bridess "Kvs 25,0 m3/h -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 50

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • qualité du matériau - fonte GGG 40

  • type raccordement 1 - à bride

  • type raccordement 2 - à bride

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421541302

Réf. Sonepar

00068154130

Réf. Fournisseur

003H6610

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 50

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG 40

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 1:

Non

article de régulation de pression:

25

pression nominale de bride:

25

avec raccord d'accouplement 2:

Non

traitement de la surface:

autre

température moyenne (permanente):

150...150 °C

avec limiteur de débit:

Non

valeur KVS:

25

hauteur:

235 mm

avec isolation:

Non

AVPA régulateur de pression différentielle DN50 PN25 à bridess "Kvs 25,0 m3/h - dPmax 16 bar" "plage 0,2 - 1,0 bar - montage en bipasse"